洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15772910 品番RCRP-BZX015(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター
リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載
上向き角度手動調節4段階
リモコン付属 (本体リモコン収納付き)
工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)
USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能
モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応) 質量(kg)2 ケーブル長(m)約1.6 風量10段階 使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間 充電時間3時間 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh) タイマー入:1〜8時間【切タイマー】1〜8時間 定格入力DC9/12V 20W 適用畳数24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
取扱説明書:(3MB)
注意
※前面・背面ガード、羽根は水洗い対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする