スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15772919 品番YEC-P292(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー

用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、排水口アダプター、排水ホース 質量(kg)25 タイプ本体 電源AC100V(50/60Hz) 内容本体 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)820/960 騒音値(dB)約56 使用環境【温度】18〜35℃【湿度】30〜90% 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×37.3×73.4 設定可能温度(℃)16〜31 電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)430 除湿能力(L/日)20.5/24.5 冷房能力(kW)2.6/2.9 適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
取扱説明書:(1.04MB)
注意
※【セット商品のテラス窓枠取り付けについて】高さ72〜220cm窓の取り付けに対応しています。
※高さ72cm超〜82cm未満については、エアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい。
※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする