YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
こたつテーブル 長方形 ハイタイプ 一人用 おしゃれ 高さ調節 510W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15772946
品番
GAH-F120702(WBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
通常のテーブルとしても使える一年中活躍するこたつテーブル
継脚で高さ2段階調節(40/65cm)
継脚はテーブルの裏面に収納可能
用途
冬の寒さ対策に。こたつ、テーブルとして。デスク おしゃれ ハイタイプ 高さ調節
色
ウォルナットブラウン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
510
型番
ヒーター:MSU-501H
電源コード(m)
3
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
124×74×40-65
電源コード
電源スイッチ付き
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.3、(弱)2.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません