YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷房用品
YAMAZEN(山善)の スポットエアコン (スポットクーラー)
YAMAZEN(山善)の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15772955
品番
YEC-P292(W)+YCWP-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途
熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター
付属品
排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、排水口アダプター、排水ホース、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本
質量(kg)
25【窓パネル】1.2
タイプ
本体+テラス窓用延長パネルセット
電源
AC100V(50/60Hz)
内容
本体+テラス窓用延長パネルセット
電源コード(m)
約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)
820/960
騒音値(dB)
約56
使用環境
【温度】18〜35℃【湿度】30〜90%
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.5×37.3×73.4【窓パネル】16.3×1.7×72-220
設定可能温度(℃)
16〜31
電流(A)(50/60Hz)
8.9/9.1
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
430
除湿能力(L/日)
20.5/24.5
冷房能力(kW)
2.6/2.9
適用畳数
【冷房】7-10畳/8-12畳
取扱説明書:
(1.04MB)
注意
※【セット商品のテラス窓枠取り付けについて】高さ72〜220cm窓の取り付けに対応しています。
※高さ72cm超〜82cm未満については、エアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい。
※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません