その他屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
形状センター電極:フォーク(音叉)型
色ブラック
質量(g)269
出力(W)60
出力DC24V-2.5A
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120
入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
ケーブル長(cm)150
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB
プラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5
プラグ内径(Φmm)DCプラグ:2.1