※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-ACDC-4805 ACアダプター 48V bitstrong 15773086 BS-ACDC-4805 ACアダプター 48V bitstrong 15773086 BS-ACDC-4805 ACアダプター 48V bitstrong 15773086

ACアダプター 48V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15773086 品番 BS-ACDC-4805
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)151 出力(W)24 出力DC48V-0.5A 電力(W)出力:24 コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:48 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32.3×72.5 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)120 各種認証PSE、CE プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする