MBL02 ブラックボディカバー 裏起毛 ミニバン 向島自動車用品製作所 15773129 MBL02 ブラックボディカバー 裏起毛 ミニバン 向島自動車用品製作所 15773129 MBL02 ブラックボディカバー 裏起毛 ミニバン 向島自動車用品製作所 15773129 MBL02 ブラックボディカバー 裏起毛 ミニバン 向島自動車用品製作所 15773129 MBL02 ブラックボディカバー 裏起毛 ミニバン 向島自動車用品製作所 15773129 MBL02 ブラックボディカバー 裏起毛 ミニバン 向島自動車用品製作所 15773129

ブラックボディカバー 裏起毛 ミニバン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車車長4.61〜4.90m 注文コード15773129 品番MBL02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合車6種類から選べます 他の種類を見る

目立たない落ち着いたブラックカラーのボディカバーです。裏生地は車体に傷がつきにくい不織布を使用しています。車へのいたずら防止や、車種が分からない為に盗難予防にも役立ちます。駐車時の汚れの原因(鳥のフン、樹液、黄砂)や紫外線から守ります。フロント部に光に反射するリフレクションテープを採用しています。風対策ベルト付属でボディカバーをしっかりと装着します。

用途車を傷や汚れの防止、盗難予防などに。 ブラック タイプミニバン・ワンボックス・軽ワンボックス・SUV 適合車車長4.61〜4.90m
注意
※撥水加工がされていますが完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする