マフラーカッターシングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15773235 品番MT-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルがより、愛車を際立てる、洗練された美しいストレート形状のマフラーカッターです。純正、水平マフラー用、高品質ステンレス製で楕円オーバルタイプです。輝くステンレスタイプとクールに見せる漆黒のブラックタイプの2種類がございます。

用途車のドレスアップカスタムに。 シルバー 取付方式2点ボルト固定式(取付には10mmのスパナ等の工具が必要) サイズ(mm)本体マフラー出口は内側約65、外側約85、純正マフラー直径:35〜50、純正マフラーの長さ:50以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする