協和精工
協和精工の フライスカッター
協和精工の 専用カッター
協和精工の Tスロット
超硬コーナーR付キーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃厚(mm)
0.5
注文コード
15773339
品番
KKCCR-401005005
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃厚
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃径Φ1〜Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
用途
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数
4
全長(mm)
50
首径(mm)
0.55
刃径(Φmm)
1
柄径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
0.5
首長(mm)
2
コーナーR(mm)
0.05
ねじれ角(°)
0