協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15774696
品番
KSE-LS-2020
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
深位置加工用に全長を長くしました。
用途
鋼・鋳鉄・非鉄金属
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
4
刃径(Φmm)
2
柄径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30