379667 0012 ヒビ割れ補修材 ハンディ・クラウン 15775780

 

379667 0012 ヒビ割れ補修材 ハンディ・クラウン 15775780
379667 0012 ヒビ割れ補修材 ハンディ・クラウン 15775780
379667 0012 ヒビ割れ補修材 ハンディ・クラウン 15775780
379667 0012 ヒビ割れ補修材 ハンディ・クラウン 15775780
379667 0012 ヒビ割れ補修材 ハンディ・クラウン 15775780

ヒビ割れ補修材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1個(50g)注文コード15775780品番379667 0012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

キャップを空けてすぐ塗れる!刷毛付なのでらくらく補修可能!
コンクリート、モルタル、木材のヒビ割れの補修に。キャップに便利なハケが付いており、手を汚さずカンタンに補修可能。コテなどの道具不要です。
ちょっとしたヒビ割れ補修にちょうど良い小容量タイプ
完全硬化後(夏場約15時間、冬場 約20時間)、水性塗料の塗装が可能です。

用途ヒビ割れ補修材、コンクリート・モルタル・木材部に成分スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂、骨剤使用方法1.あらかじめ補修面のホコリやチリを取り除いておきます。2.本品のキャップを外し、キャップに備え付けのハケにたっぷりと本液を含ませます。3.ヒビ割れ部分にすり込むように本液を塗布します。4.1~2時間放置後、再度 本液を塗布します。※ヒビ割れが深い場合、上記作業を繰り返してください。ダークグレー完全硬化時間夏場:約15時間 冬場:約20時間危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しないでください。
※他の容器に移し替えてのご使用はお控えください。
※必要に応じて 保護手袋、保護マスク、保護メガネを着用してご使用ください。
※降雨、降雪、気温5℃以下の作業は避けてください。
※補修面が高温(50℃以上)の場合は、ご使用になれません。
※その他、使用前にパッケージ裏面をよくお読みになってからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする