THQ-50C 溶接ワイヤー モノタロウ 15775947 THQ-50C 溶接ワイヤー モノタロウ 15775947 THQ-50C 溶接ワイヤー モノタロウ 15775947

溶接ワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15kg) 注文コード 15775947 品番 THQ-50C
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。

用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 幅(mm)105 穴径(Φmm)53 ワイヤー径(Φmm)0.9 電流範囲(A)全姿勢/60〜210 リール外径(mm)270 ワイヤー種類ソリッド
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
復活してくれて感謝しています
建設業・工事業

以前はいつでも買えたのですが、
突如 取り扱い終了 になりがっかりしていました。
10本も20本も買うわけではないですが、やはりいつでも買えるのがありがたいです。
取り扱い終了中 には有名メーカーのものを使いましたが何ら変わりません。
値段も安く性能問題ない。
もう 取り扱い終了 にはしないでください!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする