オートドレントラップ TD-1B

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15806729 品番26806010
参考基準価格(税別)¥26,850 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1RAタイプのハウジングの下部に溜まったオイルミスト/水分を自動的に排出させるトラップです。
TCG-Rタイプを使用する際、圧縮空気中のオイルミスト/水分がハウジングの下部に溜まります。
自動的にハウジング下部に溜まったオイルミスト/水分を排出するため、ドレインバルブによる排出の手間が省けます。

仕様IN、OUTの形状:IN/1/2"PT、OUT/1/4"PT 寸法(mm)全高/149、全幅/64 質量(kg)0.4 最高使用圧力(MPa)0.98 使用圧力範囲0.05〜0.98 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-1189-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする