MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15807228
品番
SMA-CTH-36
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。
容器の洗浄時間が短縮できます。
キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様
タイプ 36L
材質
容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
寸法(mm)
Φ360×H360
容量(L)
36
アズワン品番
61-0748-27