付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)