コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15816188 品番 40201111
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

仕様●MCP-LX-D10V●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):800 性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99 材質O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3 径(Φ)×全長(mm)62×78 アズワン品番64-1194-56
注意
●※1・・・LX〜FX:各粒子径のラテックス球分散水を2L/minで濾過したときの値(ただし、使用フィルターはD10S)●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする