仕様●MCF-100-C10E●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧2.9×10^-2●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):570
材質フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
径(Φ)×全長(mm)62×48
アズワン品番64-1194-29
孔径(Φμm)1