ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15819320
品番
40158221
参考基準価格(税別)
¥11,190
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●MCFH-G020-C10E●バブルポイント(MPa)(イソプロピルアルコール):≧0.11●最大使用差圧:0.39MPa(25℃)●有効濾過面積(cm2):950
材質
フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
径(Φ)×全長(mm)
62×48
アズワン品番
64-1194-49
孔径(Φμm)
0.2