コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15823161 品番43102030
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,929円となります。
参考基準価格(税別)¥14,940 販売価格(税込) ¥16,423
販売価格(税別)
14,930

ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
ヘッドと胴の2つの部分から成る、コンパクトカートリッジフィルター用プラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用した、溶出の少ないクリーンなハウジングです。

付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個 仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60 材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン 寸法(mm)外径105×高さ135 質量(g)195 最高使用圧力0.49MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 滅菌方法オートクレーブ※2 アズワン品番64-1203-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする