コンパクトカートリッジハウジング MSシリーズ

商品レビューを投稿する
38日以内出荷 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15823197 品番 43298020
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥124,870 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。

仕様●●IN、OUTの形状:1.5Sフェルール●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S●※1 121℃ 30分間。●※2 126℃ 30分間。 材質3Sクランプ/SUS304、O-リング/シリコーン、ガスケット/シリコーン、PTFE、その他/SUS316、SUS316L 質量(kg)1.8 外径×高さH(Φmm×mm)108×150 最高使用圧力0.68MPa(25℃) 滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2 アズワン品番64-1203-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする