コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15823215 品番 43299020
参考基準価格(税別)¥73,840 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。
ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。

仕様●●IN、OUTの形状:1/2″PTF●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S●※1 121℃ 30分間。●※2 126℃ 30分間。●※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。 材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L 質量(kg)1.2 外径×高さH(Φmm×mm)108×160 最高使用圧力0.68MPa(25℃) 滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2 アズワン品番64-1203-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする