アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15823240 品番HTB120DB
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。
酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。
プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。
試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。
使用温度が室温+5℃から200℃対応なので、加水分解、合成反応など化学分野の用途にも幅広く使用できます。

仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5〜200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分〜99時間59分、プログラム運転(8ステップ) 質量(kg)3.9 電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5〜35 アズワン品番64-1204-21 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125 温度調節精度(℃)±0.1〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする