ADVANTEC
ADVANTECの 加熱・冷却・クーラーボックス
ADVANTECの 加熱/冷却機器
ADVANTECの ドライ/クール/ウォーターバス
アルミブロック HTシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15823355
品番
HT000290
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
仕様
適応製品:HTB120DB・HTB220DB
穴数
12
アズワン品番
64-1204-34
穴深さ(mm)
65
適合容器
外径24mm試験管用