ADVANTEC
ADVANTECの 加熱・冷却・クーラーボックス
ADVANTECの 加熱/冷却機器
ADVANTECの ドライ/クール/ウォーターバス
アルミブロック ハーフブロック HTシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15823398
品番
HT000350
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
仕様
適応製品:HTB110DB
穴数
24
アズワン品番
64-1204-38
穴深さ(mm)
25
適合容器
0.5mLマイクロチューブ用(外径8mm)