サルフィナートチューブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様0.029"×0.021" 0.74mm O.D×0.53mm I.D×7.5m 注文コード15823520 品番3004-50041
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

サルフィナートチューブは、Silcosteelチューブの不活性化処理をさらに進化させた極めて不活性な独自のシリコンコーティングを施しています。

仕様0.029"×0.021" 0.74mm O.D×0.53mm I.D×7.5m 形状コイル 長さ(m)7.5 外径(mm)0.74 アズワン品番64-1244-75 内径(mm)0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする