ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 継手・パイプ
ジーエルサイエンスの パイプ
ジーエルサイエンスの 銅管
サルフィナートチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
1/16"×0.030" 1.6mm O.D×0.76mm I.D×7.5m
注文コード
15823538
品番
3004-50044
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サルフィナートチューブは、Silcosteelチューブの不活性化処理をさらに進化させた極めて不活性な独自のシリコンコーティングを施しています。
仕様
1/16"×0.030" 1.6mm O.D×0.76mm I.D×7.5m
形状
コイル
長さ(m)
7.5
外径(mm)
1.6
アズワン品番
64-1244-77
内径(mm)
0.76
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類