マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプル管瓶 透明 ケース販売
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
15823599
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●コード番号:0201-045-096-65
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色
透明
容量(mL)
5
アズワン品番
5-096-64
口内径×胴径×全長(mm)
Φ13×Φ18×40