マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプル管瓶 透明 ケース販売
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
15823635
品番
No.6
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
●コード番号:0201-085-096-69
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色
透明
容量(mL)
30
アズワン品番
5-096-68
口内径×胴径×全長(mm)
Φ20.8×Φ30×63