サンプル管瓶 褐色 ケース販売

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 15823687 品番 No.1
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●●オートクレーブ:本体/可、キャップ/不可●コード番号:0201-135-097-54 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン) 褐色 容量(mL)4 アズワン品番5-097-53 口内径×胴径×全長(mm)Φ11.3×Φ16.5×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする