マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプル管瓶 褐色 ケース販売
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
15823705
品番
No.3
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
●●オートクレーブ:本体/可、キャップ/不可●コード番号:0201-155-097-56
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)
色
褐色
容量(mL)
10
アズワン品番
5-097-55
口内径×胴径×全長(mm)
Φ14.8×Φ21×45