スクリュー管瓶 透明 ケース販売

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 15823766 品番 No.01
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様●コード番号:0101-025-098-73 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付) 容量(mL)3.5 アズワン品番5-098-72 口内径×胴径×全長(mm)Φ7.2×Φ15×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする