スクリュー管瓶 透明 ケース販売

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 15823775 品番 No.1
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●コード番号:0101-035-098-74 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付) 容量(mL)4 アズワン品番5-098-73 口内径×胴径×全長(mm)Φ7.2×Φ16.5×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする