スクリュー管 褐色 ケース販売

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 15823906 品番 No.1
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様●コード番号:0101-13●※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。7-2222-05をご覧ください。 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付) 容量(mL)4 色(本体)褐色 アズワン品番5-099-53 パッキンあり 口内径×胴径×全長(mm)Φ7.2×Φ16.5×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする