マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スクリュー管 褐色 ケース販売
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
15823915
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●コード番号:0101-14●※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。7-2222-01をご覧ください。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
容量(mL)
6
色(本体)
褐色
アズワン品番
5-099-54
パッキン
あり
口内径×胴径×全長(mm)
Φ10×Φ18×40