マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スクリュー管 褐色 ケース販売
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
15823985
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●コード番号:0101-20●※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。7-2222-06をご覧ください。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
容量(mL)
110
色(本体)
褐色
アズワン品番
5-099-60
パッキン
あり
口内径×胴径×全長(mm)
Φ20.3×Φ40×120