サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15824028 品番 3008-61803
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。
アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。
また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。

仕様●スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央PP製8スリーブ 容量(L)3 サイズ(mm)300×250 アズワン品番68-7411-47 スリーブタイプPP製8スリーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする