ニコトップタッチペン グリップ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15824141 品番LS-5850-DG
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タブレット学習に対応!静電容量式タッチペン。スマートフォン・タブレットに使えます。/2種類のペン先、さらっとかけるメッシュ素材(約7mm)と、ピタっと選択できるシリコン素材(約5mm)で多機種に対応。/※全ての機種に対応するものではございません。/持ちやすいシリコングリップ付。取付位置が変えられるので、お好みに合わせてお使いいただけます。/ペン先は交換可能です。古くなった場合は別売の「交換用ペン(LS-5974)」とお取替えください。/クールなギアカラーデザイン。2コのペン先でタブレット学習に対応!静電容量式タッチペン/サイズと素材の違う2つのペン先で多機種に対応/さらっとメッシュ素材の7mm&ピタッとシリコンの5mmペン先/スマートフォン・タブレットに使える/持ちやすいシリコングリップ付

本体径(mm)約8 本体長さ(mm)約130 ペン先(大)約7mm、(小)約5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする