ディズニーふくさ ミッキ-ミニ-

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15824360 品番フク-D10
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ディズニーキャラクターをモチーフにした、洋風タイプのふくさです。ラウンド型のフラップに、ミッキーとミニーのシルエットを細やかな刺繍で表現。可愛らしくも、高級感のある仕上がりに。また、パーティードレスに合わせやすいように、上品で風合いのあるシャンタン生地を使用しています。

用途慶事用 仕様金封対応サイズ目安:最大105×185mm 寸法(mm)(袱紗)120×200mm 内容1枚入 素材(表地・裏地)ポリエステル100%、(芯地)レーヨン60%・ポリエステル40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする