ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 多色/多機能ボールペン
パックビクーニャ多機能ペン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15824615
品番
XBXW475A
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
シャープペン付き3色ボールペン/なめらかインキ搭載/指とのフィット感を高め、より滑りにくい形状の指紋ピッチグリップを採用/シャープペンシルは後端ノック方式を採用
仕様
黒・赤・青/ポリシース仕様
色
ブラック軸
芯径(mm)
0.7
型番
07C3+S
ボール径(Φmm)
【ボールペン】0.7【シャープ】0.5
繰り返し・詰め替え
対応