ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル替芯
パック ぺんてるアインシャープ芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(20本)
注文コード
15824649
品番
XC282-B
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
「折れにくさ」「濃さ」「汚れにくさ」などの基本品質をすべて高レベルで実現。さらに「なめらかさ」に磨きをかけた総合力の高いシャープペンシル替芯。使いやすさを追究したケース構造。
仕様
ポリシース仕様
硬度
B
芯径(mm)
0.2
本体サイズ(mm)
20×7×78
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応