ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル替芯
パック ぺんてるアインシャープ芯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(25本)
注文コード
15824676
品番
XC283-HB
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
「折れにくさ」「濃さ」「汚れにくさ」などの基本品質をすべて高レベルで実現。さらに「なめらかさ」に磨きをかけた総合力の高いシャープペンシル替芯。使いやすさを追究したケース構造。
仕様
ポリシース仕様
硬度
HB
芯径(mm)
0.3
本体サイズ(mm)
20×7×78
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応