パック ぺんてるアインシャープ芯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40本) 注文コード 15824701 品番 XC285-HB
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

「折れにくさ」「濃さ」「汚れにくさ」などの基本品質をすべて高レベルで実現。さらに「なめらかさ」に磨きをかけた総合力の高いシャープペンシル替芯。使いやすさを追究したケース構造。

仕様ポリシース仕様 硬度HB 芯径(mm)0.5 本体サイズ(mm)20×7×78 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする