本体1

A5 メタルバインダーセプトクルール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 15824746 品番 F381C-08
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ENJOY COLORFUL LIFE!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。・7色から自分の好みのカラーを選べます。
・A4、B5、A5サイズの中で最もコンパクトなA5サイズ。
・保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。

仕様本文:10枚(6mm横罫ルーズリーフ)、ラミネートタブインデックス5山 ピンク サイズA5 質量(g)190 本体寸法(mm)縦226×横180×厚28 穴数20穴 リング内径(Φmm)20 材質(表紙)PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする