曜日別特売
F381C-52 A5 メタルバインダーセプトクルール マルマン 15824780

本体1

A5 メタルバインダーセプトクルール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライトブルー
内容量1冊(100枚)注文コード15824780品番F381C-52
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ENJOY COLORFUL LIFE!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。・7色から自分の好みのカラーを選べます。
・A4、B5、A5サイズの中で最もコンパクトなA5サイズ。
・保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。

仕様本文:10枚(6mm横罫ルーズリーフ)、ラミネートタブインデックス5山ライトブルーサイズA5質量(g)190本体寸法(mm)縦226×横180×厚28穴数20穴リング内径(Φmm)20材質(表紙)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする