B5 バインダー ジウリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(80枚) 注文コード15824798 品番F511-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「おとな」のシーンで手帳感覚で使えるバインダー。
適度な華やかさ・品位を持ちつつ、ビジネスシーンで浮かないカラーラインアップです。
オフィスからプライベートまで、それぞれのライフスタイルに合わせて、自分にあった中身を組み合わせられます。・表紙のカラーと合わせた丈夫なラミネートタブインデックス。
・バッグへスマートに入るソフトな表紙素材です。
・たくさん書けるB5サイズ。

仕様本文:10枚(6mm横罫ルーズリーフ)、オリジナルラミネートタブインデックス3山、ファスナー付ポケットリーフ1枚 ライトピンク サイズB5 質量(g)420 本体寸法(mm)縦277×横226×厚30 穴数26 リング内径(Φmm)16 材質(表紙)PU

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15824798 F511-38 52345099 F307-08 B5ファイルクラルテ マルマン B5ファイルクラルテ マルマン 1冊 869 税込956 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする