B5 バインダー ジウリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(80枚) 注文コード15824807 品番F511-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「おとな」のシーンで手帳感覚で使えるバインダー。
適度な華やかさ・品位を持ちつつ、ビジネスシーンで浮かないカラーラインアップです。
オフィスからプライベートまで、それぞれのライフスタイルに合わせて、自分にあった中身を組み合わせられます。・表紙のカラーと合わせた丈夫なラミネートタブインデックス。
・バッグへスマートに入るソフトな表紙素材です。
・たくさん書けるB5サイズ。

仕様本文:10枚(6mm横罫ルーズリーフ)、オリジナルラミネートタブインデックス3山、ファスナー付ポケットリーフ1枚 ネイビー サイズB5 質量(g)420 本体寸法(mm)縦277×横226×厚30 穴数26 リング内径(Φmm)16 材質(表紙)PU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする