3/22より値下げ!現場を応援

本体1

B4スクール用クロッキー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(35枚) 注文コード15824816 品番S1030A
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

長年多くの方に親しまれている、表紙がしなやかで開きやすい
マルマンの「クロッキーブック」です。
学習資料と下敷き付きのスクール用クロッキーです。
下敷きには目盛、罫線があり対象を捉える際の補助としてお使いいただけます。・簀目のタテ線が書くときの目印になります
・クリームクロッキー紙は紙がソフトなので、線画に最適です
・目盛、罫線入りの下敷き

寸法(mm)本文:縦376×横267 サイズB4 本体寸法(mm)縦376×横280×厚6 用紙クリームクロッキー紙 材質(表紙)貼合わせボード紙 製本スパイラル(コイルループ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする