本体1

スクールスケッチ B4 17枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(17枚) 注文コード 15824850 品番 S1031-03
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

「スクールスケッチブック」は、アマチュアからプロまで、あらゆるユーザーに長きにわたって愛用されている、日本を代表する画用紙です。・表面の自然な凹凸(シボ)が表現を豊かにします。
・ソフトで吸収性にも優れており、水彩にも適します。
・発色がよく、修正や加筆を施しても傷みにくい強度を備えています。

寸法(mm)本文:縦352×横257 グリーン サイズB4 質量(g)360 本体寸法(mm)縦352×横263×厚7 用紙画用紙厚口(中性紙)156.5g/m2 材質(表紙)カード紙 製本スパイラル(コイルループ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする