本体1

S104VA A4 水彩紙パッド荒目 マルマン 15824859 S104VA A4 水彩紙パッド荒目 マルマン 15824859 S104VA A4 水彩紙パッド荒目 マルマン 15824859 S104VA A4 水彩紙パッド荒目 マルマン 15824859

A4 水彩紙パッド荒目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(15枚) 注文コード15824859 品番S104VA
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
ヴィフアール水彩紙に、描いた作品をきれいにサッと切り取れるパッド製本タイプが加わりました。
ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・水彩画をモチーフとした、わかりやすいパッケージ。
・スキャンなどデジタルと親和性が高いA4サイズ。
・"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗り
がしやすい肌目です。
・陰影が表現しやすく、大まかな線画から風景画などに適して
います。

寸法(mm)本文:縦297×横210 サイズA4 質量(g)310 本体寸法(mm)縦297×横210×厚8 用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2荒目(中性紙) 材質(表紙)(表表紙)紙(裏表紙)チップボール 製本天のりパッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする