本体1

VIFスケッチパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(15枚) 注文コード 15824868 品番 S108V
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
ヴィフアール水彩紙に、描いた作品をきれいにサッと切り取れるパッド製本タイプが加わりました。
ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗りしやすい肌目です。
・天のり製本で、用紙を1枚ずつきれいにはがせます。
・紙向けなどを防ぐよう表面を強くしてあります。
・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

寸法(mm)本文:縦268×横193 サイズB5 質量(g)240 本体寸法(mm)縦268×横193×厚8 用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2荒目(中性紙) 材質(表紙)(表表紙)色厚紙(裏表紙)チップボール紙 製本天のりパッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする